IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
全73種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
4b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
73種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59727717
ABD201NB
モメンタリ
1b
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727726
ABD201NG
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727735
ABD201NR
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727744
ABD201NS
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727753
ABD201NW
モメンタリ
1b
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727762
ABD201NY
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727771
ABD202NB
モメンタリ
2b
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727787
ABD202NG
モメンタリ
2b
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727796
ABD202NR
モメンタリ
2b
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727805
ABD202NS
モメンタリ
2b
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727814
ABD202NW
モメンタリ
2b
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727823
ABD202NY
モメンタリ
2b
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727832
ABD204NR
モメンタリ
4b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727841
ABD210NB
モメンタリ
1a
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727857
ABD210NG
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
59727866
ABD210NR
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727875
ABD210NS
モメンタリ
1a
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727884
ABD210NW
モメンタリ
1a
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727893
ABD210NY
モメンタリ
1a
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727902
ABD211NB
モメンタリ
1a1b
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
59727911
ABD211NG
モメンタリ
1a1b
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
59727927
ABD211NR
モメンタリ
1a1b
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
59727936
ABD211NS
モメンタリ
1a1b
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727945
ABD211NW
モメンタリ
1a1b
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727954
ABD211NY
モメンタリ
1a1b
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727963
ABD220NB
モメンタリ
2a
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727972
ABD220NG
モメンタリ
2a
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727981
ABD220NR
モメンタリ
2a
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728006
ABD220NW
モメンタリ
2a
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728015
ABD220NY
モメンタリ
2a
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728024
ABD222NB
モメンタリ
2a2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728033
ABD222NG
モメンタリ
2a2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728042
ABD222NR
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728051
ABD222NS
モメンタリ
2a2b
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728067
ABD222NW
モメンタリ
2a2b
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728076
ABD222NY
モメンタリ
2a2b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819155
AOD201NB
オルタネイト
1b
黒
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819164
AOD201NG
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819173
AOD201NR
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819182
AOD201NS
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819191
AOD201NW
オルタネイト
1b
白
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819207
AOD201NY
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819216
AOD202NB
オルタネイト
2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819225
AOD202NG
オルタネイト
2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819234
AOD202NR
オルタネイト
2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819243
AOD202NS
オルタネイト
2b
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819252
AOD202NW
オルタネイト
2b
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819261
AOD202NY
オルタネイト
2b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819277
AOD210NB
オルタネイト
1a
黒
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819286
AOD210NG
オルタネイト
1a
緑
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ