曜日別特売

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65内容量1個
全79種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
接点材質
79種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729153ABFD201NB-モメンタリ1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729162ABFD201NG-モメンタリ1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729171ABFD201NR-モメンタリ1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729187ABFD201NS-モメンタリ1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729196ABFD201NW-モメンタリ1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729205ABFD201NY-モメンタリ1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729214ABFD202NB-モメンタリ2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729223ABFD202NG-モメンタリ2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729232ABFD202NR-モメンタリ2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729241ABFD202NS-モメンタリ2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729257ABFD202NW-モメンタリ2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729275ABFD210NB-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729284ABFD210NG-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729293ABFD210NR-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729302ABFD210NS-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729311ABFD210NW-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729327ABFD210NY-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729336ABFD211NB-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729345ABFD211NB-MAU-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729354ABFD211NG-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729363ABFD211NG-MAU-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729372ABFD211NR-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729381ABFD211NR-MAU-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729397ABFD211NS-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729406ABFD211NW-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729415ABFD211NY-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729424ABFD211NY-MAU-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729433ABFD220NB-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729442ABFD220NG-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729451ABFD220NR-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729467ABFD220NS-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729476ABFD220NW-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729485ABFD220NY-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729494ABFD221NG-モメンタリ2a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729503ABFD221NR-モメンタリ2a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729512ABFD221NY-モメンタリ2a1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729521ABFD222NB-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729537ABFD222NG-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729546ABFD222NR-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729555ABFD222NS-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729564ABFD222NW-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729573ABFD222NY-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819873AOFD201NB-オルタネイト1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819882AOFD201NG-オルタネイト1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819891AOFD201NR-オルタネイト1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819907AOFD201NS-オルタネイト1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819916AOFD201NW-オルタネイト1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819925AOFD201NY-オルタネイト1b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819934AOFD202NB-オルタネイト2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819943AOFD202NG-オルタネイト2b丸形(突形フルガード付)30.5(0~0.5)M3.5ねじ端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする