IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付)
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形半ガード付)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
全72種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730876
ABGD201NB
モメンタリ
1b
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730885
ABGD201NG
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730894
ABGD201NR
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730903
ABGD201NS
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730912
ABGD201NW
モメンタリ
1b
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730921
ABGD201NY
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730937
ABGD202NB
モメンタリ
2b
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730946
ABGD202NG
モメンタリ
2b
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730955
ABGD202NR
モメンタリ
2b
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730964
ABGD202NS
モメンタリ
2b
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730973
ABGD202NW
モメンタリ
2b
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730982
ABGD202NY
モメンタリ
2b
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730991
ABGD210NB
モメンタリ
1a
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731007
ABGD210NG
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731016
ABGD210NR
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731025
ABGD210NS
モメンタリ
1a
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731034
ABGD210NW
モメンタリ
1a
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731043
ABGD210NY
モメンタリ
1a
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731052
ABGD211NB
モメンタリ
1a1b
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731061
ABGD211NG
モメンタリ
1a1b
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731077
ABGD211NR
モメンタリ
1a1b
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731086
ABGD211NS
モメンタリ
1a1b
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731104
ABGD211NY
モメンタリ
1a1b
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731113
ABGD220NB
モメンタリ
2a
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731122
ABGD220NG
モメンタリ
2a
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731131
ABGD220NR
モメンタリ
2a
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731147
ABGD220NS
モメンタリ
2a
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731156
ABGD220NW
モメンタリ
2a
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731165
ABGD220NY
モメンタリ
2a
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731174
ABGD222NB
モメンタリ
2a2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731183
ABGD222NG
モメンタリ
2a2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731192
ABGD222NR
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731201
ABGD222NS
モメンタリ
2a2b
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731217
ABGD222NW
モメンタリ
2a2b
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731226
ABGD222NY
モメンタリ
2a2b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821002
AOGD201NB
オルタネイト
1b
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821011
AOGD201NG
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821027
AOGD201NR
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821036
AOGD201NS
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821045
AOGD201NW
オルタネイト
1b
白
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821054
AOGD201NY
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821063
AOGD202NB
オルタネイト
2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821072
AOGD202NG
オルタネイト
2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821081
AOGD202NR
オルタネイト
2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821097
AOGD202NS
オルタネイト
2b
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821106
AOGD202NW
オルタネイト
2b
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821115
AOGD202NY
オルタネイト
2b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821124
AOGD210NB
オルタネイト
1a
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821133
AOGD210NG
オルタネイト
1a
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
59821142
AOGD210NR
オルタネイト
1a
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ