Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)30.5使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85内容量1個
全49種類を絞り込む
段数
接点構成
操作方向
49種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
接点構成
動作方式
操作方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59876801ARNL1-0010-00001000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876817ARNL1-0101-00100010B(コンタクトブロック)11a自己保持右・左
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876826ARNL1-0200-00100000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876835ARNL1-0202-00010001B(コンタクトブロック)11b自動復帰右・左
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876844ARNL1-0202-00100010B(コンタクトブロック)11a自動復帰右・左
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876853ARNL1-1010-10000100B(コンタクトブロック)1(上)1a、(下)1b自己保持上・下
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876862ARNL1-1010-10001000B(コンタクトブロック)11a自己保持上・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876871ARNL1-1020-10001000B(コンタクトブロック)11a(上)自己保持、(下)自動復帰上・下
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876887ARNL1-2010-10001000B(コンタクトブロック)11a(上)自動復帰、(下)自己保持上・下
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876896ARNL1-2020-10000100B(コンタクトブロック)1(上)1a、(下)1b自動復帰上・下
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876905ARNL1-2020-10001000B(コンタクトブロック)11a自動復帰上・下
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
59876914ARNL2-0010-00002000B(コンタクトブロック)22a自己保持
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876923ARNL2-0101-00110011B(コンタクトブロック)21a1b自己保持右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876932ARNL2-0101-00200002B(コンタクトブロック)2(右)2a、(左)2b自己保持右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876941ARNL2-0101-00200020B(コンタクトブロック)22a自己保持右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876957ARNL2-0202-00110011B(コンタクトブロック)21a1b自動復帰右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876966ARNL2-0202-00200020B(コンタクトブロック)22a自動復帰右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876975ARNL2-1000-11000000B(コンタクトブロック)21a1b自己保持
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876984ARNL2-1010-11000200B(コンタクトブロック)2(上)1a1b、(下)2b自己保持上・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59876993ARNL2-1010-11001100B(コンタクトブロック)21a1b自己保持上・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877002ARNL2-1010-20002000B(コンタクトブロック)22a自己保持上・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877011ARNL2-1011-10001010B(コンタクトブロック)21a自己保持上・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877027ARNL2-1101-10100010B(コンタクトブロック)21a自己保持上・右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877036ARNL2-1110-10101000B(コンタクトブロック)21a自己保持上・右・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877045ARNL2-1111-10101010B(コンタクトブロック)21a自己保持上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877063ARNL2-1212-10101010B(コンタクトブロック)21a(上)自己保持、(右)自動復帰、(下)自己保持、(左)自動復帰上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877072ARNL2-1222-10101010B(コンタクトブロック)21a(上)自己保持、(右)自動復帰、(下)自動復帰、(左)自動復帰上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877081ARNL2-2020-11001100B(コンタクトブロック)21a1b自動復帰上・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877097ARNL2-2020-20002000B(コンタクトブロック)22a自動復帰上・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877106ARNL2-2111-10101010B(コンタクトブロック)21a(上)自動復帰、(右)自己保持、(下)自己保持、(左)自己保持上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877115ARNL2-2121-10101010B(コンタクトブロック)21a(上)自動復帰、(右)自己保持、(下)自動復帰、(左)自己保持上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877124ARNL2-2202-10100010B(コンタクトブロック)21a自動復帰上・右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877133ARNL2-2220-10101000B(コンタクトブロック)21a自動復帰上・右・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877142ARNL2-2222-01101010B(コンタクトブロック)2(上)1b、(右)1a、(下)1a、(左)1a自動復帰上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877151ARNL2-2222-10101010B(コンタクトブロック)21a自動復帰上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877167ARNL3-2122-10111011B(コンタクトブロック)3(上)1a、(右)1a1b、(下)1a、(左)1a1b(上)自動復帰、(右)自己保持、(下)自動復帰、(左)自動復帰上・右・下・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877176ARNL3-2222-11101110B(コンタクトブロック)3(上)1a1b、(右)1a、(下)1a1b、(左)1a自動復帰上・右・下・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877185ARNL3-2222-20102010B(コンタクトブロック)3(上)2a、(右)1a、(下)2a、(左)1a自動復帰上・右・下・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877194ARNL4-1101-11110011B(コンタクトブロック)41a1b自己保持上・右・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877203ARNL4-1101-20200020B(コンタクトブロック)42a自己保持上・右・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877212ARNL4-1110-20202000B(コンタクトブロック)42a自己保持上・右・下
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877221ARNL4-1111-02022020B(コンタクトブロック)4(上)2b、(右)2b、(下)2a、(左)2a自己保持上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877237ARNL4-1111-11111111B(コンタクトブロック)41a1b自己保持上・右・下・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877246ARNL4-1111-20202020B(コンタクトブロック)42a自己保持上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877255ARNL4-2121-11111111B(コンタクトブロック)41a1b(上)自動復帰、(右)自己保持、(下)自動復帰、(左)自己保持上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877264ARNL4-2222-11111111B(コンタクトブロック)41a1b自動復帰上・右・下・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877273ARNL4-2222-20022002B(コンタクトブロック)4(上)2a、(右)2b、(下)2a、(左)2b自動復帰上・右・下・左
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877282ARNL4-2222-20202020B(コンタクトブロック)42a自動復帰上・右・下・左
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877054ARNL2-1202-10100010B(コンタクトブロック)21a(上)自己保持、(右)自動復帰、(左)自動復帰上・右・左
8,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする