曜日別特売

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。

取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85内容量1個
注意
※レバーの動作方式、接点構成につきましては、メーカーカタログでご確認の上、ご購入ください。
※【操作機構部】操作レバーは中心が中立位置で、各方向に約30度傾けますと、ピンを通じてその方向の接点が作動します。レバーの動きには、4方向、3方向、2方向のものがあり、どの方向のノッチ位置についても作動位置停止動作(各位置停止)と自動復帰動作(リターン)を自由に選ぶことができます。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
接点構成
動作方式
操作方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59877307ARNS1-0001-00000010B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877316ARNS1-0002-00000010B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877325ARNS1-0010-00001000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877334ARNS1-0020-00000100B(コンタクトブロック)11b自動復帰
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877343ARNS1-0020-00001000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877352ARNS1-0100-00100000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877361ARNS1-0101-00010001B(コンタクトブロック)11b自己保持右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877377ARNS1-0101-00100001B(コンタクトブロック)1(右)1a、(左)1b自己保持右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877386ARNS1-0101-00100010B(コンタクトブロック)11a自己保持右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877395ARNS1-0102-00100010B(コンタクトブロック)11a(右)自己保持、(左)自動復帰右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877404ARNS1-0200-00100000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877413ARNS1-0201-00100010B(コンタクトブロック)11a(右)自動復帰、(左)自己保持右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877422ARNS1-0202-00010001B(コンタクトブロック)11b自動復帰右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877431ARNS1-0202-00100001B(コンタクトブロック)1(右)1a、(左)1b自動復帰右・左
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877447ARNS1-0202-00100010B(コンタクトブロック)11a自動復帰右・左
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
59877456ARNS1-1000-10000000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877465ARNS1-1010-01000100B(コンタクトブロック)11b自己保持上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877474ARNS1-1010-10000100B(コンタクトブロック)1(上)1a、(下)1b自己保持上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877483ARNS1-1010-10001000B(コンタクトブロック)11a自己保持上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877492ARNS1-1020-10001000B(コンタクトブロック)11a(上)自己保持、(下)自動復帰上・下
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877501ARNS1-2000-10000000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877517ARNS1-2010-10000100B(コンタクトブロック)1(上)1a、(下)1b(上)自動復帰、(下)自己保持上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877526ARNS1-2010-10001000B(コンタクトブロック)11a(上)自動復帰、(下)自己保持上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877535ARNS1-2020-01000100B(コンタクトブロック)11b自動復帰上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877544ARNS1-2020-01001000B(コンタクトブロック)1(上)1b、(下)1a自動復帰上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877553ARNS1-2020-10000100B(コンタクトブロック)1(上)1a、(下)1b自動復帰上・下
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
59877562ARNS1-2020-10001000B(コンタクトブロック)11a自動復帰上・下
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
59877571ARNS2-0020-00001100B(コンタクトブロック)21a1b自動復帰
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877587ARNS2-0101-00020002B(コンタクトブロック)22b自己保持右・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877596ARNS2-0101-00110011B(コンタクトブロック)21a1b自己保持右・左
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877605ARNS2-0101-00200002B(コンタクトブロック)2(右)2a、(左)2b自己保持右・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877614ARNS2-0101-00200020B(コンタクトブロック)22a自己保持右・左
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877623ARNS2-0102-00110011B(コンタクトブロック)21a1b(右)自己保持、(左)自動復帰右・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877632ARNS2-0102-00200020B(コンタクトブロック)22a(右)自己保持、(左)自動復帰右・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877641ARNS2-0110-00101000B(コンタクトブロック)21a自己保持右・下
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877657ARNS2-0111-00101010B(コンタクトブロック)21a自己保持右・下・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877666ARNS2-0121-00101010B(コンタクトブロック)21a(右)自己保持、(下)自動復帰、(左)自己保持右・下・左
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877675ARNS2-0201-00200020B(コンタクトブロック)22a(右)自動復帰、(左)自己保持右・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877684ARNS2-0202-00110011B(コンタクトブロック)21a1b自動復帰右・左
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877693ARNS2-0202-00200002B(コンタクトブロック)2(右)2a、(左)2b自動復帰右・左
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877702ARNS2-0202-00200020B(コンタクトブロック)22a自動復帰右・左
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877711ARNS2-0222-00100110B(コンタクトブロック)2(右)1a、(下)1b、(左)1a自動復帰右・下・左
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877727ARNS2-0222-00101010B(コンタクトブロック)21a自動復帰右・下・左
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877736ARNS2-1000-11000000B(コンタクトブロック)21a1b自己保持
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877745ARNS2-1000-20000000B(コンタクトブロック)22a自己保持
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877754ARNS2-1010-02000200B(コンタクトブロック)22b自己保持上・下
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877763ARNS2-1010-11000200B(コンタクトブロック)2(上)1a1b、(下)2b自己保持上・下
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877772ARNS2-1010-11001100B(コンタクトブロック)21a1b自己保持上・下
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877781ARNS2-1010-11002000B(コンタクトブロック)2(上)1a1b、(下)2a自己保持上・下
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
59877797ARNS2-1010-20000200B(コンタクトブロック)2(上)2a、(下)2b自己保持上・下
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59878262
2017-11-21
用途: 油圧上げ下げ
農・林・水産業

操作性もよく大変気に入りました。ボックスもセットで購入しました。」

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする