曜日別特売

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ - IDEC(和泉電気)
(7件のレビュー)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。

取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85内容量1個
注意
※ご注文時には、ご購入に際してをお読みいただき、購入されるメーカー品番の仕様をご確認頂いた上で、ご購入ください。
366件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
操作方向
接点構成
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59873091ARN1-0001-00000010B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873107ARN1-0002-00000010B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873116ARN1-0010-00001000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873125ARN1-0020-00001000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873134ARN1-0100-00100000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873143ARN1-0101-00010001B(コンタクトブロック)1右・左1b自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873152ARN1-0101-00010010B(コンタクトブロック)1右・左(右)1b、(左)1a自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873161ARN1-0101-00100001B(コンタクトブロック)1右・左(右)1a、(左)1b自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873177ARN1-0101-00100010B(コンタクトブロック)1右・左1a自己保持
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59873186ARN1-0102-00100010B(コンタクトブロック)1右・左1a(右)自己保持、(左)自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873195ARN1-0200-00100000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873204ARN1-0201-00100010B(コンタクトブロック)1右・左1a(右)自動復帰、(左)自己保持
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873213ARN1-0202-00010001B(コンタクトブロック)1右・左1b自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873222ARN1-0202-00010010B(コンタクトブロック)1右・左(右)1b、(左)1a自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873231ARN1-0202-00100001B(コンタクトブロック)1右・左(右)1a、(左)1b自動復帰
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873247ARN1-0202-00100010B(コンタクトブロック)1右・左1a自動復帰
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59873256ARN1-1000-01000000B(コンタクトブロック)11b自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873265ARN1-1000-10000000B(コンタクトブロック)11a自己保持
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873274ARN1-1010-01000100B(コンタクトブロック)1上・下1b自己保持
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
59873283ARN1-1010-01001000B(コンタクトブロック)1上・下(上)1b、(下)1a自己保持
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
59873292ARN1-1010-10000100B(コンタクトブロック)1上・下(上)1a、(下)1b自己保持
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
59873301ARN1-1010-10001000B(コンタクトブロック)1上・下1a自己保持
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59873317ARN1-1020-01001000B(コンタクトブロック)1上・下(上)1b、(下)1a(上)自己保持、(下)自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873326ARN1-1020-10000100B(コンタクトブロック)1上・下(上)1a、(下)1b(上)自己保持、(下)自動復帰
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873335ARN1-1020-10001000B(コンタクトブロック)1上・下1a(上)自己保持、(下)自動復帰
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
59873344ARN1-2000-10000000B(コンタクトブロック)11a自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873353ARN1-2010-10001000B(コンタクトブロック)1上・下1a(上)自動復帰、(下)自己保持
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873362ARN1-2020-01000100B(コンタクトブロック)1上・下1b自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
59873371ARN1-2020-01001000B(コンタクトブロック)1上・下(上)1b、(下)1a自動復帰
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
59873387ARN1-2020-10000100B(コンタクトブロック)1上・下(上)1a、(下)1b自動復帰
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
59873396ARN1-2020-10001000B(コンタクトブロック)1上・下1a自動復帰
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59873405ARN2-0002-00000011B(コンタクトブロック)21a1b自動復帰
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873414ARN2-0010-00002000B(コンタクトブロック)22a自己保持
オープン
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873423ARN2-0011-00001010B(コンタクトブロック)2下・左1a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873432ARN2-0012-00001010B(コンタクトブロック)2下・左1a(下)自己保持、(左)自動復帰
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873441ARN2-0020-00001100B(コンタクトブロック)21a1b自動復帰
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873457ARN2-0020-00002000B(コンタクトブロック)22a自動復帰
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873466ARN2-0100-00200000B(コンタクトブロック)22a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873475ARN2-0101-00020002B(コンタクトブロック)2右・左2b自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873484ARN2-0101-00110011B(コンタクトブロック)2右・左1a1b自己保持
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873493ARN2-0101-00200002B(コンタクトブロック)2右・左(右)2a、(左)2b自己保持
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873502ARN2-0101-00200011B(コンタクトブロック)2右・左(右)2a、(左)1a1b自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873511ARN2-0101-00200020B(コンタクトブロック)2右・左2a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
59873527ARN2-0102-00110011B(コンタクトブロック)2右・左1a1b(右)自己保持、(左)自動復帰
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873536ARN2-0110-00101000B(コンタクトブロック)2右・下1a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873545ARN2-0111-00011010B(コンタクトブロック)2右・下・左(右)1b、(下)1a、(左)1a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873554ARN2-0111-00100110B(コンタクトブロック)2右・下・左(右)1a、(下)1b、(左)1a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873563ARN2-0111-00101001B(コンタクトブロック)2右・下・左(右)1a、(下)1a、(左)1b自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873572ARN2-0111-00101010B(コンタクトブロック)2右・下・左1a自己保持
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
59873581ARN2-0112-00101010B(コンタクトブロック)2右・下・左1a(右)自己保持、(下)自己保持、(左)自動復帰
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59875173
2022-04-05
用途: 機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社卸売・小売業

問屋に注文したら在庫が無く納期が掛かると言われました。
モノタロウに数点の在庫がありとても助かりました。

対象商品 : 59873301
2021-10-28
用途: 補修用 機械操作用スイッチ

いつも使用している部品ですが 即納なので大変ありがたいです もう少し当日出荷の種類が有ると助かります

1が参考にしています
対象商品 : 59876747
2021-08-26
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

いつも仕入れている問屋さんに「欠品中で時間が掛かる」と言われ困りました。
注文して翌日に商品が届いたので大変助かりました。

対象商品 : 59873301
2017-11-21
用途: 機械の前進後進左右移動
農・林・水産業

レバーが固定式で、大変便利です。作業に自由性がありとても良かったです。

対象商品 : 59873177
2017-08-11
用途: 船舶で使用するスイッチ

商品のバリエーションが豊富なのは良いのですが、注文するときにわかりにくい。もう少し簡単に目的の仕様にたどり着けるような注文書とかあれば良いのですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 59873292
2017-04-13
用途: コンテナ クレンの作動に、使用。
株式会社MSH

動作の終了が、確実に固定するので、手元を、見る必要が無い。

1が参考にしています
対象商品 : 59873396
2015-04-20
用途: 実験用 操作感の確認

操作感にやや不満を覚えました。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする