曜日別特売

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) E12

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) E12 - IDEC(和泉電気)
内容量1個
227件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31559195ALFN21602DDNR--------
オープン
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
59786806ALFNE21602DDNR照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
59786921ALFNE21611DDNY照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
59786991ALFNE21620DDNG照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
59787323ALFNE22220DNG照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
59786596ALFNE21102DNA照光式モメンタリ2bアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786605ALFNE21102DNG照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786614ALFNE21102DNR照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786623ALFNE21102DNS照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,240
取扱い終了
返品不可
59786632ALFNE21102DNW照光式モメンタリ2b乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786641ALFNE21102DNY照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786657ALFNE21111DNA照光式モメンタリ1a1bアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786666ALFNE21111DNG照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786675ALFNE21111DNR照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786684ALFNE21111DNS照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,240
取扱い終了
返品不可
59786693ALFNE21111DNW照光式モメンタリ1a1b乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786702ALFNE21111DNY照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786711ALFNE21120DNA照光式モメンタリ2aアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786727ALFNE21120DNG照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786736ALFNE21120DNR照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786745ALFNE21120DNS照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,240
取扱い終了
返品不可
59786754ALFNE21120DNW照光式モメンタリ2a乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786763ALFNE21120DNY照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
2,730
取扱い終了
返品不可
59786772ALFNE212611DNG照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,860
取扱い終了
返品不可
59786781ALFNE212611DNR照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,860
取扱い終了
返品不可
59786797ALFNE21602DDNA照光式モメンタリ2bアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
59786815ALFNE21602DNA照光式モメンタリ2bアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786824ALFNE21602DNG照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786833ALFNE21602DNR照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786842ALFNE21602DNS照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,960
取扱い終了
返品不可
59786851ALFNE21602DNW照光式モメンタリ2b乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786867ALFNE21602DNY照光式モメンタリ2b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786876ALFNE21604DNG照光式モメンタリ4b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
4,210
取扱い終了
返品不可
59786885ALFNE21611DDNA照光式モメンタリ1a1bアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
59786894ALFNE21611DDNG照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
59786903ALFNE21611DDNR照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
59786912ALFNE21611DDNW照光式モメンタリ1a1b乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
5,660
取扱い終了
返品不可
59786937ALFNE21611DNA照光式モメンタリ1a1bアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786946ALFNE21611DNG照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786955ALFNE21611DNR照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786964ALFNE21611DNS照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,960
取扱い終了
返品不可
59786973ALFNE21611DNW照光式モメンタリ1a1b乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59786982ALFNE21611DNY照光式モメンタリ1a1b丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59787007ALFNE21620DDNG-MAU照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
6,740
取扱い終了
返品不可
59787016ALFNE21620DDNR-MAU照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
6,740
取扱い終了
返品不可
59787025ALFNE21620DNA照光式モメンタリ2aアンバー丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59787034ALFNE21620DNG照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59787043ALFNE21620DNR照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
59787052ALFNE21620DNS照光式モメンタリ2a丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,960
取扱い終了
返品不可
59787061ALFNE21620DNW照光式モメンタリ2a乳白丸(突形フルガード付)30ねじ端子IP65
3,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59786806ALFNE21602DDNR31559195ALFN21602DDNR画像準備中Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) E12IDEC(和泉電気)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59786921ALFNE21611DDNY59785293ALFN21611DDNYALFNE21611DDNY Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 59785293Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59786991ALFNE21620DDNG59785406ALFN21620DDNGALFNE21620DDNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 59785406Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59787323ALFNE22220DNG40163961ALFN22220DNGALFNE22220DNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 40163961Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする