曜日別特売

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65受金BA9S内容量1個
全219種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
219種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59794332ALGN21102DNAモメンタリ2bアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794341ALGN21102DNGモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794357ALGN21102DNPWモメンタリ2bピュアホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794366ALGN21102DNRモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794375ALGN21102DNSモメンタリ2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794393ALGN21102DNYモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794402ALGN21111DNAモメンタリ1a1bアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794411ALGN21111DNGモメンタリ1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794427ALGN21111DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794436ALGN21111DNRモメンタリ1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794445ALGN21111DNSモメンタリ1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794463ALGN21111DNYモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794472ALGN21120DNAモメンタリ2aアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794481ALGN21120DNGモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794497ALGN21120DNPWモメンタリ2aピュアホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794506ALGN21120DNRモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794515ALGN21120DNSモメンタリ2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794533ALGN21120DNYモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794542ALGN212611DNGモメンタリ1a1b
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794551ALGN212611DNRモメンタリ1a1b
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794567ALGN21602DNAモメンタリ2bアンバー
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794576ALGN21602DNGモメンタリ2b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794585ALGN21602DNPWモメンタリ2bピュアホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794594ALGN21602DNRモメンタリ2b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794603ALGN21602DNSモメンタリ2b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794621ALGN21602DNYモメンタリ2b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794664ALGN21611DNAモメンタリ1a1bアンバー
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794673ALGN21611DNGモメンタリ1a1b
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794682ALGN21611DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794691ALGN21611DNRモメンタリ1a1b
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794707ALGN21611DNSモメンタリ1a1b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794725ALGN21611DNYモメンタリ1a1b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794743ALGN21620DNAモメンタリ2aアンバー
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794752ALGN21620DNGモメンタリ2a
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794761ALGN21620DNPWモメンタリ2aピュアホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794777ALGN21620DNRモメンタリ2a
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794786ALGN21620DNSモメンタリ2a
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794804ALGN21620DNYモメンタリ2a
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59794813ALGN22202DNAモメンタリ2bアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794822ALGN22202DNGモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794831ALGN22202DNPWモメンタリ2bピュアホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794847ALGN22202DNRモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794856ALGN22202DNSモメンタリ2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794874ALGN22202DNYモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794883ALGN22211DNAモメンタリ1a1bアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794901ALGN22211DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794917ALGN22211DNRモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794926ALGN22211DNSモメンタリ1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794944ALGN22211DNYモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59794953ALGN22220DNAモメンタリ2aアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする