曜日別特売

Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47977958AB8Q-A1S------
905
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726992AB8Q-A1Bオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727001AB8Q-A1Gオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727017AB8Q-A1LAオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727026AB8Q-A1LGオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727035AB8Q-A1LRオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727044AB8Q-A1LWオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727053AB8Q-A1LYオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727062AB8Q-A1Rオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727087AB8Q-A1Wオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727096AB8Q-A1Yオルタネイト1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726886AB8M-M1Bモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
59726895AB8M-M1Gモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
689
758(税込)
当日出荷
59726904AB8M-M1LAモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726913AB8M-M1LGモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726922AB8M-M1LRモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726931AB8M-M1LWモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726947AB8M-M1LYモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726956AB8M-M1Rモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
799
879(税込)
当日出荷
59726965AB8M-M1Sモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726974AB8M-M1Wモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
689
758(税込)
当日出荷
59726983AB8M-M1Yモメンタリ1c8(0~0.2)はんだ端子IP40
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 機械の表示部のスイッチ
有限会社東光

このスィッチは,信頼性抜群ですled照明なしの時に使用します,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする