IDEC(和泉電気)
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
ボタン色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59727166
AB8Q-M1B
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727175
AB8Q-M1G
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727184
AB8Q-M1LA
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727193
AB8Q-M1LG
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727202
AB8Q-M1LR
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727211
AB8Q-M1LW
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727227
AB8Q-M1LY
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727236
AB8Q-M1R
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727245
AB8Q-M1S
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727254
AB8Q-M1W
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727263
AB8Q-M1Y
-
モメンタリ
-
-
8(0~0.2)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727071
AB8Q-A1S
非照光式
オルタネイト
青
角
8
¥
725
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください