IDEC(和泉電気)
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977924
AB8H-A1LG
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
905
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977940
AB8H-A1R
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
905
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977949
AB8H-A1S
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
905
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726432
AB8H-A1B
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726712
AB8M-A1B
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
59726441
AB8H-A1G
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726721
AB8M-A1G
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726457
AB8H-A1LA
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726737
AB8M-A1LA
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726746
AB8M-A1LG
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726475
AB8H-A1LR
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726755
AB8M-A1LR
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726484
AB8H-A1LW
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726764
AB8M-A1LW
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726493
AB8H-A1LY
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726773
AB8M-A1LY
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
905
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726782
AB8M-A1R
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726791
AB8M-A1S
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726527
AB8H-A1W
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726807
AB8M-A1W
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726536
AB8H-A1Y
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726816
AB8M-A1Y
-
オルタネイト
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726606
AB8H-M1B
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726615
AB8H-M1G
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726624
AB8H-M1LA
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
59726633
AB8H-M1LG
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726642
AB8H-M1LR
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726651
AB8H-M1LW
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726667
AB8H-M1LY
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726676
AB8H-M1R
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726685
AB8H-M1S
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726694
AB8H-M1W
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726703
AB8H-M1Y
-
モメンタリ
1c
-
-
8(0~0.2)
はんだ端子
IP40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59726466
AB8H-A1LG
非照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
8
はんだ端子
IP40
¥
725
取扱い終了
返品不可
59726502
AB8H-A1R
非照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
8
はんだ端子
IP40
¥
725
取扱い終了
返品不可
59726511
AB8H-A1S
非照光式
オルタネイト
1c
青
長角
8
はんだ端子
IP40
¥
725
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください