IDEC(和泉電気)
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
(2件のレビュー)
保護構造
IP40
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779657
AL8M-A11A
オルタネイト
アンバー
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
47977870
AL8M-A11JW
オルタネイト
ピュアホワイト
¥
1,070
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977879
AL8M-M11JW
モメンタリ
ピュアホワイト
¥
1,010
¥
719
¥
791
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59779666
AL8M-A11G
オルタネイト
緑
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
59779675
AL8M-A11R
オルタネイト
赤
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
59779693
AL8M-A11Y
オルタネイト
黄
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
59779754
AL8M-M11A
モメンタリ
アンバー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
59779763
AL8M-M11G
モメンタリ
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
59779772
AL8M-M11R
モメンタリ
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
59779797
AL8M-M11Y
モメンタリ
黄
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59779684
AL8M-A11W
オルタネイト
乳白
オープン
取扱い終了
59779781
AL8M-M11W
モメンタリ
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください