曜日別特売

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (正角形)

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (正角形) - IDEC(和泉電気)
内容量1個
全6種類を絞り込む
照光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
照光色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59780016AL8Q-P1A関連商品アンバー
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780025AL8Q-P1G関連商品
オープン
699
769(税込)
36日以内出荷
返品不可
59780034AL8Q-P1R関連商品
オープン
699
769(税込)
36日以内出荷
返品不可
59780052AL8Q-P1Y関連商品
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977915AL8Q-P1JW-ピュアホワイト-
720
519
571(税込)
36日以内出荷
返品不可
59780043AL8Q-P1W関連商品乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする