曜日別特売

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形)

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
照光色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779596AL8H-P1A関連商品アンバー長角
オープン699
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779806AL8M-P1A関連商品アンバー
オープン699
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779605AL8H-P1G関連商品長角
オープン689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779815AL8M-P1G関連商品
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
59779614AL8H-P1R関連商品長角
オープン699
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779824AL8M-P1R関連商品
オープン699
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り4点です
59779632AL8H-P1Y関連商品長角
オープン689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779842AL8M-P1Y関連商品
オープン749
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977854AL8H-P1JW-ピュアホワイト-
720519
519
571(税込)
22日以内出荷
返品不可
47977888AL8M-P1JW-ピュアホワイト-
720519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779623AL8H-P1W関連商品乳白長角
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59779815
2022-09-13
用途: 車の電装品

購入し2年半ほど予備として寝かしておりました。イザ、使おうと開封したらボタンが押せず役に立ちませんでした。
取り付ける前に気づいて良かったけれど、製品に当たり外れがあるようです。

対象商品 : 59779824
2020-05-20
用途: メンテナンス
山本設備電気・ガス・熱供給・水道業

即納してもらい、大変助かりました。
また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする