曜日別特売

ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)

ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) - IDEC(和泉電気)ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) - IDEC(和泉電気)
(7件のレビュー)
材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59876774ARN-BLARN/ARNS形用(取付リングは付属しておりません)Φ41×H35
790
699
769(税込)
当日出荷
59876783ARN-BL-1ARN/ARNS形用(取付リング付属)Φ41×H35
990
849
934(税込)
当日出荷
59877291ARNL-BLARNL形用(取付リングは付属しておりません)Φ41×H30.2
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59876774
2024-02-01
用途: 機械の操作スイッチの坊塵カバー
堀電業

レバーハンドルを上下左右に動かして作動させるのですが、頻度によって破れてしまう。破れてるのを放置していると、そこから異物が侵入しスムーズに動かなくなる。破れても動作はしますが早めに交換するとスイッチの誤作動が少なくなりスイッチ本体の交換頻度が少なくなる。

対象商品 : 59876774
2023-04-02
用途: 製材機械作業に使用
有限会社ファームオカムラ

何台か以前から利用させていただいていますが使用頻度が多いいのか分かりませんがわりと早く尖端部分が破れます出来ればもう少し耐久性があればと良いかなとおもいます

対象商品 : 59876774
2018-02-07
用途: 機械の保守

このようなニッチな商品も扱ってくれるのでモノタロウさんはいいですね。

対象商品 : 59876774
2017-10-15
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

今まで使っていたモノレバーのゴムべローズが真ん中当たりで破れて見た目が悪かったですが交換後はすごく良くなりました。

対象商品 : 59876774
2014-12-03
用途: 交換部品
製造業

カタログ新規掲載で見つけました。良い発見ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 59876774
2013-09-27
用途: 機器補修部品として

今まで取扱店を知らずに機器メーカーから納入していましたが、モノタロで取り扱って頂いて大変助かります。

対象商品 : 59876774
2013-12-15
用途: 工作機械の部品交換修理
建設業・工事業

機械購入先に問い合わせしても わからなかったのですが モノタロウ で購入できて 良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-04
質問:
取り付け穴の径は30㎜ですか?
回答:
取付穴サイズはφ30mmとなります。
対象商品:
59876774
2014-01-06

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする