曜日別特売

コントロールBOX (取付ユニット指定品)

コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品) - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)
内容量1台
全43種類を絞り込む
種類
43種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
奥行(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914363AGA210Y1点用・2点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)150-
5,1805,098
5,098
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
06914451AGA211Y1点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)150-
5,2405,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06914503AGA212Y2点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)150-
5,2405,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06914512AGA310Y3点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)200-
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
06914521AGA311Y3点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)200-
6,0705,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06914537AGA411Y4点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)300-
8,6608,498
8,498
9,348(税込)
当日出荷
59759357AGA412Y3点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)200-
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
06914546AGA510Y4点用・5点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)300-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
06914555AGA511Y5点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)300-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
59759646AGA512Y4点用標準タイプ70(ボックスの有効寸法)300-
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
59758596AGA210DY1点用・2点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)150-
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59758736AGA211DY1点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)150-
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59758833AGA212DY2点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)150-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
59759016AGA310DY3点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)200-
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759104AGA311DY3点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)200-
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759235AGA411DY4点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)300-
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759411AGA510DY4点用・5点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)300-
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59759506AGA511DY5点用深奥行タイプ112.5(ボックスの有効寸法)300-
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59758605AGA210HLY1点用・2点用ハブなしタイプ-150-
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
59758745AGA211HLY1点用ハブなしタイプ-150-
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
59758842AGA212HLY2点用ハブなしタイプ-150-
4,4804,398
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759025AGA310HLY3点用ハブなしタイプ-200-
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759113AGA311HLY3点用ハブなしタイプ-200-
オープン5,598
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り16点です
59759244AGA411HLY4点用ハブなしタイプ-300-
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759427AGA510HLY4点用・5点用ハブなしタイプ-300-
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
59759515AGA511HLY5点用ハブなしタイプ-300-
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759594AGA512HLY4点用ハブなしタイプ-300-
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
06914205AGAW211Y1点用-70(ボックスの有効寸法)150-
5,2405,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06914232AGAW212Y2点用-70(ボックスの有効寸法)150-
5,2405,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06914275AGAW313Y3点用-70(ボックスの有効寸法)200-
6,0705,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59759761AGAW514Y4点用-70(ボックスの有効寸法)300-
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759777AGAW515Y5点用-70(ボックスの有効寸法)300-
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
59759996AGS210M1列1点用・2点用-104(ボックスの有効寸法)-1320
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
39日以内出荷
返品不可
59760041AGS212M1列2点用-104(ボックスの有効寸法)-1320
15,50014,980
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
59760127AGS310M1列3点用-104(ボックスの有効寸法)-1370
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
39日以内出荷
返品不可
59760136AGS311M1列3点用-104(ボックスの有効寸法)-1370
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
59760145AGS3802列3点用-105(ボックスの有効寸法)-1400
49,70044,980
44,980
49,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
59760206AGS4111列4点用-104(ボックスの有効寸法)-1500
31,00030,980
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59760215AGS5101列4点用・5点用-104(ボックスの有効寸法)-1500
31,00030,980
30,980
34,078(税込)
39日以内出荷
返品不可
59760242AGS5111列5点用-104(ボックスの有効寸法)-1500
31,00030,980
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59760032AGS211M1列1点用-104(ボックスの有効寸法)-1320
15,50014,980
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
59758797AGA211Y1点用・2点用標準タイプ---
4,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
59759716AGAW314Y4点用--200-
5,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59758797AGA211Y06914451AGA211YAGA211Y コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気) 06914451コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)1台
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
59759716AGAW314Y06914284AGAW314YAGAW314Y AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気) 06914284AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06914503
2020-09-15
用途: 円筒研削盤の外部起動スイッチ設置時
製造業

防水仕様なので研削液が掛っても気になりません。
配線用のプラグねじ込み径がもう一サイズ小さい方が良かった。

対象商品 : 06914205
2018-02-07
用途: 同じものが電蝕で破損したので交換

筐体がアルミでネジがステンレスの為、アルミの筐体が徐々に溶けます。
20数年使ったので欠陥って程の物ではないですが、欠点ではあります。
ネジにカラーを付けるなどの対策を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 06914451
2014-09-19
用途: 屋外の押釦スイッチ用ボックス破損による取替用として

納期について進捗状況逐次ご連絡いただきまた丁寧な梱包で商品も安心して受取れました。
以前使っていたものが破損したため取替用としてお世話になりました。
ありがとうございました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする