IDEC(和泉電気)
スイッチガード
材質
ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂
種類
スイッチガード(180°開閉スプリングリターン)
保護構造
防噴流形(IP65)
主な用途
ワンボード用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60049376
HA9Z-KW1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください