曜日別特売

スペアキー

スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)スペアキー - IDEC(和泉電気)
(21件のレビュー)

本製品はパック販売単位(2個入り)となります。

内容量1セット(2個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59948953ASN-SK-24401PN02TWNシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ用(ASN□K□-NO24401用)黄銅/ニッケルメッキ
880
799
879(税込)
当日出荷
60157316HW9Z-SK-231PN02HWシリーズ プッシュロック鍵リセットスイッチ用黄銅/ニッケルメッキ
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
60159662KG9Z-SK-231PN02Φ22 LW シリーズ 鍵付セレクタスイッチ用黄銅/ニッケルメッキ
880
799
879(税込)
当日出荷
60377475LW9Z-SK-500PN02フラッシュ シルエットスイッチ LW シリーズ黄銅/ニッケルメッキ
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
60377484LW9Z-SK-501PN02フラッシュ シルエットスイッチ LW シリーズ黄銅/ニッケルメッキ
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377493LW9Z-SK-502PN02フラッシュ シルエットスイッチ LW シリーズ黄銅/ニッケルメッキ
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377502LW9Z-SK-503PN02フラッシュ シルエットスイッチ LW シリーズ黄銅/ニッケルメッキ
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
60481924TW-SK-0PN02Φ22 LW シリーズ 鍵付セレクタスイッチ用、プッシュロック鍵リセット用黄銅/ニッケルメッキ
925
849
934(税込)
当日出荷
60159854KH9Z-SK-H100PN02小形鍵付スイッチ(KH形)黄銅/ニッケルメッキ
840
取扱い終了
60159522KD9Z-SK-132PN02--
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59948953
2024-09-26
用途: スペアキー
サービス業

他で注文ができなかったり時間がかかったりなので毎度毎度重宝してます

1が参考にしています
2023-04-09
用途: 駐車場のゲート用に
その他業種

駐車場のチェーンを上げ下げするスイッチ用のスペアとして購入しました。小さくて紛失しやすいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60157316
2023-04-15
用途: 駐車場のゲート用に
その他業種

何人かで1つのキーを共有してたので、スペアで持っておくと助かります。

対象商品 : 59948953
2022-11-16
用途: スペアキーが噴出したための予備

40年前に施工されたスイッチのキーで、40年間同じキーを販売していただき感謝です。

対象商品 : 60481924
2022-01-16
用途: スペアキーとして
建設業・工事業

注文当時は、本当にカギが合うのか不安でしたが、ぴったりス要することができて満足しています。

対象商品 : 60159662
2022-05-08
用途: 機器作業
その他業種

初めての購入でしたが、きちんと動作しますし問題ありません。また別のスペアキー注文したいと思います。

対象商品 : 60481924
2021-04-02
用途: 高所作業車の鍵の紛失
有限会社 永谷電気建設業・工事業

ケースに鍵を入れて管理していても、誰かに抜かれて持っていかれるので、作業員に配って持たせるようにしてます。
現場ではよくある話だと思います。

対象商品 : 60481924
2020-07-07
用途: 高車の移動に。
建設業・工事業

現場で邪魔な高車の移動に重宝します。もっと早く買えば良かった。無くしたらまたリピートします。

3が参考にしています
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする