ボタン (LWシリーズ)

ボタン (LWシリーズ) - IDEC(和泉電気)
材質ポリアセタール樹脂
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
外形寸法(mm)
ボタン色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223161LW1A-B3B1個Φ30大形Φ30×H10.8 M18 P1黒(B)
オープン289
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60223177LW1A-B3G1個Φ30大形Φ30×H10.8 M18 P1緑(G)
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
60223186LW1A-B3R1個Φ30大形Φ30×H10.8 M18 P1赤(R)
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
60223195LW1A-B3S1個Φ30大形Φ30×H10.8 M18 P1青(S)
オープン289
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60223204LW1A-B3W1個Φ30大形Φ30×H10.8 M18 P1白(W)
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
60223213LW1A-B3Y1個Φ30大形Φ30×H10.8 M18 P1黄(Y)
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
60250811LW2A-B1SPN051セット(5個)角平形□21.5×H3青(S)
395389
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
残り8点です
60250845LW2A-B2BPN051セット(5個)角突形□21.4×H6.6黒(B)
460459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250872LW2A-B2SPN051セット(5個)角突形□21.4×H6.6青(S)
460459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250784LW2A-B1BPN051セット(5個)角平形□21.5×H3黒(B)
355
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250793LW2A-B1GPN051セット(5個)角平形□21.5×H3緑(G)
355
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250802LW2A-B1RPN051セット(5個)角平形□21.5×H3赤(R)
355
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250827LW2A-B1WPN051セット(5個)角平形□21.5×H3白(W)
355
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250836LW2A-B1YPN051セット(5個)角平形□21.5×H3黄(Y)
355
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250854LW2A-B2GPN051セット(5個)角突形□21.4×H6.6緑(G)
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250863LW2A-B2RPN051セット(5個)角突形□21.4×H6.6赤(R)
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250881LW2A-B2WPN051セット(5個)角突形□21.4×H6.6白(W)
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
60250897LW2A-B2YPN051セット(5個)角突形□21.4×H6.6黄(Y)
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60250784LW2A-B1BPN0528966903LW2AB1BPN05画像準備中LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
359
税込395
注文コードが変更になりました。
60250793LW2A-B1GPN0528966919LW2AB1GPN05画像準備中LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
359
税込395
注文コードが変更になりました。
60250802LW2A-B1RPN0528966928LW2AB1RPN05画像準備中LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
359
税込395
注文コードが変更になりました。
60250827LW2A-B1WPN0528966937LW2AB1WPN05LW2A-B1WPN05 LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 28966937LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
119
税込131
注文コードが変更になりました。
60250836LW2A-B1YPN0528966946LW2AB1YPN05LW2A-B1YPN05 LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 28966946LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
119
税込131
注文コードが変更になりました。
60250854LW2A-B2GPN0528966955LW2AB2GPN05画像準備中LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
429
税込472
注文コードが変更になりました。
60250863LW2A-B2RPN0528966964LW2AB2RPN05画像準備中LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
429
税込472
注文コードが変更になりました。
60250881LW2A-B2WPN0528966973LW2AB2WPN05LW2A-B2WPN05 LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 28966973LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
139
税込153
注文コードが変更になりました。
60250897LW2A-B2YPN0528966989LW2AB2YPN05画像準備中LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
429
税込472
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする