曜日別特売

モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)

モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60156844HW9Z-BLM
765
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 機器操作スイッチ補修部品

レバースイッチの防塵・防滴ベローズ(ブーツ)として使用。
用途・構造上裂けてしまうので補修用部品として購入。
脱着の際はレバー機構部の盤取付を緩める必要があります。
基部がパッキン兼滑り止めになっており、レバースイッチを固定したままの交換は困難です。
個人的には、もう少し引裂き耐性が欲しいところですね。

対象商品 : 60156844
2017-05-06
用途: メンテナンス作業前です、7月~8月頃の交換よていです

メンテナンス作業前です、7月~8月頃の交換よていです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする