IDEC(和泉電気)
角度調節金具
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221962
LF9Z-1MA1
LF1A-A~D形
55
-
80
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60221987
LF9Z-1MB1
LF1B-A~C形(Dタイプを除く)
27.5
-
50.5
14
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60221971
LF9Z-1MAD1
LF1A-D2F形
88
231
121
74
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
60221996
LF9Z-1MDE1
LF1D-E形
-
374±2.0
-
25±0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
60222005
LF9Z-1MDF1
LF1D-F形
-
292(-2.0~4)
-
40±0.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください