IDEC(和泉電気)
取付穴プラグ
色
黒色
保護構造
IP65
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60376915
LW9Z-BS6
1個
本体:ポリアミド樹脂、パッキン:ニトリルゴム、止め板:PBT樹脂
丸形
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376924
LW9Z-BS7
1個
本体:ポリアミド樹脂、パッキン:ニトリルゴム、止め板:PBT樹脂
正角形
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59780077
AL-B8PN05
1セット(5個)
ゴム製(ニトリル系)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください