IDEC(和泉電気)
取付穴プラグ (L6/A6シリーズ)
仕様
●取付パネル厚(mm):0.5~5
適合機種
LB/A6シリーズ小形コントロールユニット
色
黒色
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60203805
LA9Z-BS6
プラグ本体:ポリアミド樹脂()/パッキン:ニトリルゴム/止め板:テンレス
丸形用
¥
425
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60203814
LA9Z-BS7
プラグ本体:ポリアミド樹脂(黒色)/パッキン:ニトリルゴム/止め板:テンレス
正角形用
¥
425
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60203823
LA9Z-BS8
プラグ本体:ポリアミド樹脂(黒色)/パッキン:ニトリルゴム/止め板:テンレス
長角形用
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください