IDEC(和泉電気)
防塵カバー (L6/A6シリーズ)
付属品
防塵カバー専用のフラッシュベゼル
適合機種
照光押ボタンスイッチ、押ボタンスイッチ
材質
カバー本体:シリコンゴム/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/止め板:ステンレス
色
透明(カバー本体)/黒色(ベゼル本体)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60203832
LA9Z-DS6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60203857
LA9Z-DS8
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60203841
LA9Z-DS7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください