IDEC(和泉電気)
防塵ゴムカバー
仕様
●取付パネル厚(mm):1.2~5.5
適合機種
ABN4G、ABGD4用
材質
ゴム製 ニトリル系
色
黒色
主な用途
特大形ガード付(突)用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60399324
OC-4GN
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください