IDEC(和泉電気)
銘板 NWA形
適合機種
TWシリーズ専用
材質
アルミニウム製
寸法t(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
22
全24種類を絞り込む
色
黒地
黒地(白文字)
文字内容
選択してください
HAND/AUTO
HAND/OFF/AUTO
OFF
OFF/ON
ON
START
STOP
停止
切/入
手動/切/自動
文字なし
起動
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60398782
NWA-0PN10
1セット(10個)
黒地
文字なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398807
NWA-1PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
ON
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60398852
NWA-31PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
OFF/ON
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398877
NWA-35PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
HAND/AUTO
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398886
NWA-3PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
START
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398904
NWA-4PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
STOP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398956
NWA-J31PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
切/入
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398965
NWA-J3PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
起動
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398983
NWA-J4PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
停止
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399001
NWA-J53PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
手動/切/自動
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60398922
NWA-53PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
HAND/OFF/AUTO
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
60398791
NWA-1
1個
黒地(白文字)
ON
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60398816
NWA-2
1個
黒地(白文字)
OFF
¥
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
60398773
NWA-0
1個
黒地
文字なし
オープン
取扱い終了
返品不可
60398825
NWA-2PN10
1セット(10個)
黒地(白文字)
OFF
オープン
取扱い終了
返品不可
60398834
NWA-3
1個
黒地(白文字)
START
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398843
NWA-31
1個
黒地(白文字)
OFF/ON
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398861
NWA-35
1個
黒地(白文字)
HAND/AUTO
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398895
NWA-4
1個
黒地(白文字)
STOP
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398913
NWA-53
1個
黒地(白文字)
HAND/OFF/AUTO
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398931
NWA-J3
1個
黒地(白文字)
起動
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398947
NWA-J31
1個
黒地(白文字)
切/入
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398974
NWA-J4
1個
黒地(白文字)
停止
¥
310
取扱い終了
返品不可
60398992
NWA-J53
1個
黒地(白文字)
手動/切/自動
¥
310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください