長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ - 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ - 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ - 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ - 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ - 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ - 大塚刷毛製造

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

全10種類を絞り込む
シート幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64362184204112 18001巻パイオランコロナ処理ポリフィルム18002517グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64362209204112 24001巻パイオランコロナ処理ポリフィルム24002517グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64362218204112 26001巻パイオランコロナ処理ポリフィルム26002517グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り11点です
60093555204112 18001箱(20巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム18002517グリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
60093573204112 21001箱(20巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム21002517グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
64362227204112 24001箱(20巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム24002517グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
64362236204112 26001箱(20巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム26002517グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
5971782220411218001箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
5971783120411221001箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
643621932100L 251巻パイオランコロナ処理ポリフィルム21002517グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする