YAMAZEN(山善)
23cmDCモーターサーキュレーター
空気を循環、冷暖房効率アップで省エネ効果
上下・左右に動く首振り機構で広範囲に送風
(上下・左右同時首振りも可能)
首振り操作もリモコンでOK!!
リモコン
本体収納式ワイヤレスリモコン
運転ON/OFF、タイマー設定、風量調節(+)(-)、首振りON/OFF(左右)(上下)
色
ホワイトブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×240×380
首振角度(°)
(上下)約85、(左右)約55
風量
8段階
タイマー
切/4時間
首振り
左右自動、上下自動
羽根径(Φmm)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60012513
YAR-AD23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください