曜日別特売

高容量形マイクロスイッチ BAシリーズ

高容量形マイクロスイッチ BAシリーズ - azbil(旧:山武)
(2件のレビュー)

大電流の開閉が可能です。
接点接触圧力を高くすることによって、大電流の開閉を可能にしています。
アクチュエーター付きスイッチ、および補助アクチュエーターが豊富です。

用途大きな電流解放を必要とする場合、またソレノイド・ランプなどの突入電流の大きな回路に最適です。定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250定格(A)20接点間隔0.5mm端子ねじM4取得規格UL/CSA動作に必要な力(OF)(N)3.89~6.12戻りの力(N)2.79最小動作までの動きPT1.3最大回路構成単極双投(SPDT)応差の動き(MD)0.05~0.19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
動作位置OP(mm)
動作後の動き(OT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41065552BA-2R-T4-Jピンプランジャ16.3±0.40.25最小
1,010
取扱い終了
41065534BA-2RB-T4-J短プランジャ26.2±0.52.5最小
1,140
取扱い終了
41065543BA-2RQ1-T4-Jパネル取り付けプランジャ21.8±0.85.6最小
1,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41065534
2018-09-18
用途: 機械のメンテナンス

メーカー生産終了との事で、該当品を探していた所モノタロウに在庫ありで、大変助かりました。

対象商品 : 41065543
2017-03-12
用途: トラクター排土板左右の飛び出し防止
農・林・水産業

とても正確に作動して、安心して作業出来る様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする