曜日別特売

電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー取付用)

電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー取付用) - TRUSCO

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。
単管などの取り付けも楽です。
型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
充電工具:12V対応

差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)21トラスコ品番253-0074軸径(Φmm)6.35摘要アイビー取付用質量(g)105全長L(mm)75内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08381554TEFT-21
1,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする