上枠付き踏台 PFD型

上枠付き踏台 PFD型 - ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型 - ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型 - ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型 - ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型 - ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型 - ピカコーポレイション

上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品

用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天場寸法(mm)296×160設置寸法・奥行(mm)170内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60526751PFD-2A0.562
17,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60526767PFD-3A0.792.7
22,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする