(10件のレビュー)

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。

クリーム材質PP
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124630520060000CL2021個8.2386×289×99346×261×830.49-
1
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
3124631420090500CL2021個8.3334×334×99292×292×850.61-
1
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
0719039120110200CL2021個11.1574×388×73531×345×501.08なし
1
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1218451820110200CL202(名入れ)1セット(10個)11.1574×388×73531×345×501.08あり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3712552320165000CL2021個15.9642×396×88599×351×651.30-
1
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
3712550520210700CL2021個21.1644×393×113598×349×901.56-
1
3,698
4,068(税込)
当日出荷
3712548720280900CL2021個29.5643×396×153597×351×1301.64-
1
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3712546220110200CL2021個11.1574×388×73531×345×501.08-
取扱い終了
代替品有
3712987220060000CL2021個8.2386×289×99346×261×830.49-
取扱い終了
3712730720090500CL2021個8.3334×334×99292×292×850.61-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712546220110200CL2020719039120110200CL20220110200CL202 ばんじゅう サンコー(三甲) 07190391ばんじゅうサンコー(三甲)1個
1,998
税込2,198
同じ商品が重複登録になっていた為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190391
2025-12-18
用途: 備品の整理用
卸売・小売業

相変わらずしっかりしており安定していて良い。また次回もぜひ頼のませていただきと思います。

対象商品 : 37125487
2019-06-25
用途: 製品、半製品の輸送・管理に使用しています
有限会社 水地飲食業

従来使用しているものと若干サイズが異なっており重なりが悪いので注意が必要です。

対象商品 : 37125487
2019-03-03
用途: パンの運搬に使います。
トミガワカフェ&ベーカリー製造業

たくさんのサイズの中からこれをチョイスしました。
厚みがあるので、袋入りのパンをたくさん入れることができ、満足しています。重ねて運ぶ際も、しっかり重なっているので崩れません。

対象商品 : 07190391
2018-08-20
用途: 靴底消毒ようとして
農・林・水産業

大きさ、高さが丁度いいです。かなり当社では、重宝しております。

対象商品 : 07190391
2018-07-11
用途: ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗製造業

特に問題はありませんが、贅沢を言えばもう少し精度があると嬉しいです。

対象商品 : 07190391
2017-02-20
用途: 商品運搬時
農・林・水産業

コンパクトで丁度よいが、これ合う蓋が見つけられず。

対象商品 : 37125505
2016-08-10
用途: 農作物の収穫
遠藤農園農・林・水産業

深さがあるので収穫に使いやすいし、家の冷蔵庫にちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 37129872
2016-04-21
用途: 製パン作業
株式会社デマージ卸売・小売業

小型で深さもあるので重ねても使いやすく良い品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする