クイックリターン

クイックリターン - NTカッター
(2件のレビュー)

スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。
刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。
切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。

用途クロスカットなどの内装作業に色(本体)グレー材質(本体)アルミニウム質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12適合替刃A型替刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524064SA-400GRP
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524064
2024-02-16
用途: 機械のメンテナンス時

全長が思っていたより長く使いづらかった。
慣れれば問題ないと思いますが、商品説明をよく確認すればよかったと少し後悔あり。

対象商品 : 60524064
2021-11-26
用途: 試作品の梱包、塗装マスキング、カッティングシートのカットなど
HUNT+Design Labo

メーカー勤務時はカッターの災害が多く、使ったら刃をします週間になっていたが
それを自動で収納してくれる仕組みが気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする