マットカッター

マットカッター - NTカッター

マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の円や楕円にカットできます。
直径20cm~36cmの円、直径17-21cm~38-42cmの楕円を切ることができます。
切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。

用途絵画や写真の額装作りに材質(本体)アルミニウム質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)320×65×70色(本体)シルバー適合替刃BC-400P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524441OL-7000GP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする