曜日別特売

ミニドレッサー

ミニドレッサー - NTカッター
(2件のレビュー)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
細目と中目の2種類の目がついています。研磨面は錆に強いステンレス製。

適合材アルミ、真鍮など材質(本体)ABS樹脂質量(g)18寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54×31×20色(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60525972SD-300iP
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525972
2016-09-13
用途: 小物づくり

大きさが丁度良く、荒目と細目があるので仕上げなどに使っています。
お仲間にも随分すすめました。気に入っているものの一つです。

対象商品 : 60525972
2015-04-16
用途: 表具の作成時に使用します。軸棒、八双の木を整える時に使っています。

のこぎりで木を切った時に少し曲がることがあります。その時キレイに真っすぐ整える時に使います。使いやすさがピッタリです。
改善点はその木で目詰まりする点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする