スモールドレッサー

スモールドレッサー - NTカッター
(1件のレビュー)

手軽な小型ヤスリ。細目、中目、深荒目の3タイプが1本にセットされています。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など材質金属(SUS430)質量(g)18寸法(長さL×幅W)(mm)95×20色(本体)銀、黒、金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60526356SS-1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526356
2021-06-08
用途: 木工
製造業

これの他に同じ機能を持つものを知りません。
紙ヤスリの粒子を材に残したくない時にも重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする