曜日別特売

超純水製造装置 RFD型(オプション無し)

超純水製造装置 RFD型(オプション無し) - 環境テクノス超純水製造装置 RFD型(オプション無し) - 環境テクノス

水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。
壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。

セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン生産量(L/day)280(±20%)その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。純度(MΩ)15~17.5ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W質量(kg)約12内容量1台
注意
※純水度計は付いていません。純水度計をお持ちの人への販売です。
※イオン交換樹脂カセットは3本同時に交換して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60529436MRFD-280-Pai(UV・UFなし)
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする