曜日別特売

ジレット マッハシンスリー ホルダー

ジレット マッハシンスリー ホルダー - P&G

より薄く、よりフレキシブルになったマイクロフィンが肌をやさしく引き伸ばし、均一に剃り上げます。
オープンカートリッジ構造だから、刃の洗浄・すずぎがカンタンにできます。
さらに替刃もワンタッチで交換でき、取り扱いやすくなっています。

適合M3T-4B、M3T-8B、GM3-4B、GM3-8Bセット内容本体、替刃×2個刃数3寸法(mm)90×41×201質量(g)約108シリーズジレット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60529777GM3-R2
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする