GM3-R2 ジレット マッハシンスリー ホルダー P&G 60529777

ジレット マッハシンスリー ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60529777 品番GM3-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

より薄く、よりフレキシブルになったマイクロフィンが肌をやさしく引き伸ばし、均一に剃り上げます。
オープンカートリッジ構造だから、刃の洗浄・すずぎがカンタンにできます。
さらに替刃もワンタッチで交換でき、取り扱いやすくなっています。

適合M3T-4B、M3T-8B、GM3-4B、GM3-8B セット内容本体、替刃×2個 刃数3 寸法(mm)90×41×201 質量(g)約108 シリーズジレット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする