エクステンション

エクステンション - TECH
(1件のレビュー)
ソケットサイズ(mm)24.9全長(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60533654GRE2243E
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60533654
2016-03-30
用途: 自動車タイヤホイールレンチ
有限会社 エフ・テック

自動車のタイヤホイールトルクレンチに取り付け使用、あと30mm位長いと良いと思う。深さがあるホイールなど手がボディにあたるからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする