露出 シングルコンセント

露出 シングルコンセント - 明工社露出 シングルコンセント - 明工社露出 シングルコンセント - 明工社露出 シングルコンセント - 明工社露出 シングルコンセント - 明工社
(3件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
長さL×幅W×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099937MR2770W355-814250送り端子なし49×49×29.5
240
189
208(税込)
当日出荷
37099955MR2732W355-810055送り端子付49×48×29.5
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 屋根裏にコンセント増設

照明器具の配線から分岐してとりつけました。
可もなく不可もなし普通のコンセントです。

対象商品 : 37099937
2022-11-28
用途: レンジの電源
TADO建築設計

電子レンジを移動した為、コンセントの増設の為に購入した。
先ず、テーブルから落下で下側の角が欠ける(木床)、次にケーブルを通す為の切り欠きをしたら上側が割れた。
エポキシ樹脂で接着し、高温半田コテで線穴を作った。
二つ購入したが後悔している。

対象商品 : 37099955
2021-09-28
用途: コンセント増設
製造業

安価だがしっかりしている。複数個買って常備。とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする