曜日別特売

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD - OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全284種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
284種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60551687WXL-LN-EBD R0.05×0.3×40.140.345
12,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60551696WXL-LN-EBD R0.05×0.5×40.140.545
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60551705WXL-LN-EBD R0.1×0.3×40.240.345
9,530
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60551714WXL-LN-EBD R0.1×0.5×40.240.545
8,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723943WXL-LN-EBD R0.1×0.5×60.260.550
11,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75723952WXL-LN-EBD R0.1×0.75×40.240.7545
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
60551723WXL-LN-EBD R0.1×1×40.24145
8,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723995WXL-LN-EBD R0.1×1×60.26150
11,700
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
75723961WXL-LN-EBD R0.1×1.25×40.241.2545
9,040
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60551732WXL-LN-EBD R0.1×1.5×40.241.545
9,040
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723977WXL-LN-EBD R0.1×1.5×60.261.550
12,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75723986WXL-LN-EBD R0.1×1.75×40.241.7545
9,950
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
60551741WXL-LN-EBD R0.1×2×40.24245
9,950
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724013WXL-LN-EBD R0.1×2×60.26250
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75724004WXL-LN-EBD R0.1×2.5×40.242.545
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
75724022WXL-LN-EBD R0.1×3×40.24345
11,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
75724031WXL-LN-EBD R0.15×0.5×40.340.545
8,210
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
60551757WXL-LN-EBD R0.15×0.6×40.340.645
8,210
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724047WXL-LN-EBD R0.15×0.75×40.340.7545
8,210
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
60551766WXL-LN-EBD R0.15×1×40.34145
8,210
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724074WXL-LN-EBD R0.15×1×60.36150
11,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
60551775WXL-LN-EBD R0.15×1.25×40.341.2545
8,780
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
60551784WXL-LN-EBD R0.15×1.5×40.341.545
8,780
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724056WXL-LN-EBD R0.15×1.5×60.361.550
12,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
75724065WXL-LN-EBD R0.15×1.75×40.341.7545
8,780
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60551793WXL-LN-EBD R0.15×2×40.34245
8,780
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724117WXL-LN-EBD R0.15×2×60.36250
12,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
75724083WXL-LN-EBD R0.15×2.25×40.342.2545
9,040
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60551802WXL-LN-EBD R0.15×2.5×40.342.545
9,040
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724092WXL-LN-EBD R0.15×2.5×60.362.550
12,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75724101WXL-LN-EBD R0.15×2.75×40.342.7545
9,040
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60551811WXL-LN-EBD R0.15×3×40.34345
9,040
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724135WXL-LN-EBD R0.15×3×60.36350
12,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
75724126WXL-LN-EBD R0.15×3.5×40.343.545
9,040
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
75724153WXL-LN-EBD R0.15×4×40.34445
9,370
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
75724144WXL-LN-EBD R0.15×4.5×40.344.545
9,370
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
60551827WXL-LN-EBD R0.15×5×40.34545
10,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60551836WXL-LN-EBD R0.2×0.5×40.440.545
5,620
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724162WXL-LN-EBD R0.2×0.75×40.440.7545
5,620
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60551845WXL-LN-EBD R0.2×1×40.44145
5,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724187WXL-LN-EBD R0.2×1×60.46150
8,350
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
60551854WXL-LN-EBD R0.2×1.5×40.441.545
5,750
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724171WXL-LN-EBD R0.2×1.5×60.461.550
8,350
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
60551863WXL-LN-EBD R0.2×2×40.44245
5,860
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724205WXL-LN-EBD R0.2×2×60.46250
8,560
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
60551872WXL-LN-EBD R0.2×2.5×40.442.545
6,090
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724196WXL-LN-EBD R0.2×2.5×60.462.550
8,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
60551881WXL-LN-EBD R0.2×3×40.44345
6,470
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75724223WXL-LN-EBD R0.2×3×60.46350
9,370
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
75724214WXL-LN-EBD R0.2×3.5×40.443.545
7,010
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60552186
2023-10-19
用途: フライス加工

都合上仕方なくドライランで使用したのですが結構早くへたります。SUS304とS50Cで使用したのですが想定よりも本数が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする