超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD

超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD - OSG(オーエスジー)

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎内容量1本
全33種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
R公差(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75726016DG-LN-EBD R0.2×40.6500.4±0.0080.2
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75726025DG-LN-EBD R0.2×80.6500.4±0.0080.2
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726007DG-LN-EBD R0.2×120.6500.4±0.0080.2
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726061DG-LN-EBD R0.3×60.9500.6±0.0080.3
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
75726034DG-LN-EBD R0.3×100.9500.6±0.0080.3
27,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75726043DG-LN-EBD R0.3×160.9600.6±0.0080.3
27,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
75726052DG-LN-EBD R0.3×200.9600.6±0.0080.3
27,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75726113DG-LN-EBD R0.5×41.5501±0.010.5
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75726131DG-LN-EBD R0.5×61.5501±0.010.5
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75726077DG-LN-EBD R0.5×101.5501±0.010.5
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726086DG-LN-EBD R0.5×161.5601±0.010.5
27,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
75726095DG-LN-EBD R0.5×201.5601±0.010.5
27,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
75726104DG-LN-EBD R0.5×301.5801±0.010.5
28,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75726122DG-LN-EBD R0.5×401.5801±0.010.5
28,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75726192DG-LN-EBD R0.75×62.3501.5±0.010.75
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75726147DG-LN-EBD R0.75×102.3501.5±0.010.75
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726156DG-LN-EBD R0.75×162.3601.5±0.010.75
27,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75726165DG-LN-EBD R0.75×202.3601.5±0.010.75
27,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75726174DG-LN-EBD R0.75×302.3801.5±0.010.75
28,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75726183DG-LN-EBD R0.75×402.3801.5±0.010.75
28,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75726271DG-LN-EBD R1×63502±0.011
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75726235DG-LN-EBD R1×103502±0.011
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726244DG-LN-EBD R1×163602±0.011
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60553997DG-LN-EBD R1×203602±0.011
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726253DG-LN-EBD R1×303802±0.011
28,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726262DG-LN-EBD R1×403802±0.011
28,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726287DG-LN-EBD R1×6031002±0.011
28,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75726201DG-LN-EBD R1.5×204.5603±0.011.5
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726217DG-LN-EBD R1.5×404.5803±0.011.5
28,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75726226DG-LN-EBD R1.5×604.51003±0.011.5
28,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75726296DG-LN-EBD R2×206604±0.012
27,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
75726305DG-LN-EBD R2×406804±0.012
28,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
75726314DG-LN-EBD R2×6061004±0.012
28,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする