曜日別特売

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD - OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD - OSG(オーエスジー)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全75種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
ボールエンドミルR許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60556702WXL-EBD R0.05×0.2×40.24040.05±0.005
11,800
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60556711WXL-EBD R0.1×0.4×40.44040.1±0.005
8,290
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60556727WXL-EBD R0.15×0.6×40.64040.15±0.005
6,770
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723496WXL-EBD R0.15×0.6×60.65060.15±0.005
8,140
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60556736WXL-EBD R0.2×0.8×40.84040.2±0.005
4,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723505WXL-EBD R0.2×0.8×60.85060.2±0.005
5,930
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
60556745WXL-EBD R0.25×1.1×41.14040.25±0.005
4,180
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723514WXL-EBD R0.25×1.1×61.15060.25±0.005
5,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59501015WXL-EBD R0.3×1.1×41.14040.30.003~-0.007
4,090
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
75723523WXL-EBD R0.3×1.1×61.15060.30.003~-0.007
5,380
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
59534588WXL-EBD R0.35×1.5×41.54040.350.003~-0.007
9,100
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
60556754WXL-EBD R0.4×2×424040.40.003~-0.007
4,090
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723532WXL-EBD R0.4×2×625060.40.003~-0.007
5,380
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
59534597WXL-EBD R0.45×2.2×42.25040.450.003~-0.007
9,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
59501024WXL-EBD R0.5×1.5×41.54040.50.003~-0.007
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75723541WXL-EBD R0.5×2.5×42.55040.50.003~-0.007
5,140
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
60556781WXL-EBD R0.5×2.5×62.56060.50.003~-0.007
5,140
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
59534606WXL-EBD R0.55×2.7×42.75040.550.003~-0.007
9,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
60556763WXL-EBD R0.6×3×435040.60.003~-0.007
5,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59534615WXL-EBD R0.65×3.2×43.25040.650.003~-0.007
9,100
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
60556772WXL-EBD R0.7×3.5×43.55040.70.003~-0.007
5,250
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
75723557WXL-EBD R0.75×2×445040.750.003~-0.007
5,840
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
59501033WXL-EBD R0.75×4×445040.750.003~-0.007
5,840
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
75723566WXL-EBD R0.75×4×665060.750.003~-0.007
6,250
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
75723575WXL-EBD R0.8×4×445040.80.003~-0.007
5,250
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
59534624WXL-EBD R0.85×4.2×44.25040.850.003~-0.007
9,100
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
59534642WXL-EBD R0.9×4.5×44.55040.90.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
59534633WXL-EBD R0.95×4.7×44.75040.950.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
59501067WXL-EBD R1×3×4350410.003~-0.007
3,400
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
60556797WXL-EBD R1×5×6650610.003~-0.007
4,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75723627WXL-EBD R1×6×4450410.003~-0.007
4,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59534658WXL-EBD R1.05×4.8×64.85061.050.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
59534676WXL-EBD R1.1×4.9×64.95061.10.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
59534667WXL-EBD R1.15×5×655061.150.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
59534685WXL-EBD R1.2×5.1×65.15061.20.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
59501042WXL-EBD R1.25×3×435041.250.003~-0.007
5,860
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
75723584WXL-EBD R1.25×6×445041.250.003~-0.007
6,530
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60556806WXL-EBD R1.25×6×666061.250.003~-0.007
7,000
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59534703WXL-EBD R1.3×5.2×65.25061.30.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
59534694WXL-EBD R1.35×5.4×65.45061.350.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
59534728WXL-EBD R1.4×5.6×65.66061.40.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
59534712WXL-EBD R1.45×5.8×65.86061.450.003~-0.007
9,120
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
59501058WXL-EBD R1.5×4.5×456041.50.003~-0.007
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75723593WXL-EBD R1.5×4.5×666061.50.003~-0.007
4,890
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
41779798WXL-EBD R1.5×8×686061.50.003~-0.007
5,610
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75723611WXL-EBD R1.75×8×667061.750.003~-0.007
7,590
5,798
6,378(税込)
当日出荷
59501085WXL-EBD R2×6×6670620.003~-0.007
4,660
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75723654WXL-EBD R2×8×4460420.003~-0.007
6,420
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
75723663WXL-EBD R2×8×6670620.003~-0.007
6,420
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59534737WXL-EBD R2.25×8×688062.250.003~-0.007
11,800
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル(ボール)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする