超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS

超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS - OSG(オーエスジー)

びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4ねじれ角(°)38材質超硬合金表面処理FX(TiAIN系)コーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60562241UP-PHS 3386604
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562257UP-PHS 44116604
11,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562266UP-PHS 55136604
11,800
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562275UP-PHS 66136604
12,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562284UP-PHS 88198804
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562293UP-PHS 10102210804
21,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562302UP-PHS 121226121004
26,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする