OSG(オーエスジー)
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
約25
外径許容差(mm)
0~-0.03
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75574116
VP-ZDS 3
3
6
CPM
8
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574125
VP-ZDS 3.1
3.1
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574134
VP-ZDS 3.2
3.2
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574143
VP-ZDS 3.3
3.3
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574152
VP-ZDS 3.4
3.4
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574161
VP-ZDS 3.5
3.5
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574177
VP-ZDS 3.6
3.6
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574186
VP-ZDS 3.7
3.7
6
CPM
10
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574195
VP-ZDS 3.8
3.8
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574204
VP-ZDS 3.9
3.9
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574213
VP-ZDS 4
4
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574222
VP-ZDS 4.1
4.1
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574231
VP-ZDS 4.2
4.2
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574247
VP-ZDS 4.3
4.3
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574256
VP-ZDS 4.4
4.4
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574265
VP-ZDS 4.5
4.5
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574274
VP-ZDS 4.6
4.6
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574283
VP-ZDS 4.7
4.7
6
CPM
11
2
50
¥
9,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574292
VP-ZDS 4.8
4.8
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574301
VP-ZDS 4.9
4.9
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574317
VP-ZDS 5
5
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574326
VP-ZDS 5.1
5.1
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574335
VP-ZDS 5.2
5.2
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574344
VP-ZDS 5.3
5.3
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574353
VP-ZDS 5.4
5.4
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574362
VP-ZDS 5.5
5.5
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574371
VP-ZDS 5.6
5.6
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574387
VP-ZDS 5.7
5.7
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574396
VP-ZDS 5.8
5.8
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574405
VP-ZDS 5.9
5.9
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574414
VP-ZDS 6
6
6
CPM
13
2
60
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574423
VP-ZDS 6.1
6.1
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574432
VP-ZDS 6.2
6.2
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574441
VP-ZDS 6.3
6.3
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574457
VP-ZDS 6.4
6.4
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574466
VP-ZDS 6.5
6.5
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574475
VP-ZDS 6.6
6.6
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574484
VP-ZDS 6.7
6.7
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574493
VP-ZDS 6.8
6.8
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574502
VP-ZDS 6.9
6.9
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574511
VP-ZDS 7
7
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574527
VP-ZDS 7.1
7.1
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574536
VP-ZDS 7.2
7.2
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574545
VP-ZDS 7.3
7.3
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574554
VP-ZDS 7.4
7.4
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574563
VP-ZDS 7.5
7.5
6
CPM
16
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574572
VP-ZDS 7.6
7.6
6
CPM
19
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574581
VP-ZDS 7.7
7.7
6
CPM
19
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574597
VP-ZDS 7.8
7.8
6
CPM
19
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75574606
VP-ZDS 7.9
7.9
6
CPM
19
2
70
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ