CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)

CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) - サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) - サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) - サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) - サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) - サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) - サンドビック
内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782102R215.34C06040-DC13K9242020201640
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782111R215.34C06040-DS07K5446671640
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782136R215.34C08040-DC19K10442020381640
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782145R215.34C08040-DS09K9241818321640
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782163R215.34C10040-DC22K8241616161640
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782172R215.34C10040-DS11K9241616321640
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782197R215.34C12040-DC26K7341212121640
35,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782206R215.34C12040-DS12K8341212261640
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782224R215.34C16040-DC32K6641010111640
57,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782233R215.34C16040-DS16K7241010221640
52,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782267R215.34C20040-DC38K63488191640
89,700
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60782276R215.34C20040-DS20K57466131640
80,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
607167651P340-0600-XB57466131640
9,330
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
607167741P340-0800-XB63488191640
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607167831P340-1000-XB7241010221640
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
607167921P340-1200-XB8341212261640
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607168011P340-1400-XB8341414261640
26,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607168171P340-1600-XB9241616321640
35,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
607168261P340-1800-XB9241818321640
42,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
607168351P340-2000-XB10442020381640
53,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
607162571P250-0200-XB-----1630
7,300
取扱い終了
607162661P250-0250-XB-----1630
7,300
取扱い終了
607162751P250-0300-XB-----1630
7,300
取扱い終了
607162841P250-0400-XB5724614.51630
7,290
取扱い終了
607162931P250-0500-XB5725616.51630
7,290
取扱い終了
607163021P250-0600-XB5726619.51630
7,490
取扱い終了
607163111P250-0700-XB-----1630
11,200
取扱い終了
607163271P250-0800-XB6328819.51630
10,300
取扱い終了
607163361P250-0900-XB72291021.51630
12,900
取扱い終了
607163451P250-1000-XB722101022.51630
12,900
取扱い終了
607163541P250-1200-XB832121225.51630
17,500
取扱い終了
607163631P250-1400-XB-----1630
25,800
取扱い終了
607163721P250-1600-XB922161632.51630
28,000
取扱い終了
607163811P250-1800-XB922181832.51630
33,400
取扱い終了
607163971P250-2000-XB1042202038.51630
41,700
取扱い終了
607164061P251-0200-XB-----1630
7,300
取扱い終了
607164151P251-0250-XB-----1630
7,300
取扱い終了
607164241P251-0300-XB-----1630
7,300
取扱い終了
607164331P251-0400-XB5734614.51630
7,290
取扱い終了
607164421P251-0500-XB5735616.51630
7,290
取扱い終了
607164511P251-0600-XB5736619.51630
7,290
取扱い終了
607164671P251-0700-XB-----1630
11,200
取扱い終了
607164761P251-0800-XB6338819.51630
10,300
取扱い終了
607164851P251-0900-XB72391021.51630
15,700
取扱い終了
607164941P251-1000-XB723101022.51630
12,900
取扱い終了
607165031P251-1200-XB833121225.51630
17,500
取扱い終了
607165121P251-1400-XB-----1630
25,800
取扱い終了
607165211P251-1600-XB923161632.51630
28,000
取扱い終了
607165371P251-1800-XB923181832.51630
33,400
取扱い終了
607165461P251-2000-XB1043202038.51630
41,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする