曜日別特売

アイスパック 保冷剤 DC5220用

アイスパック 保冷剤 DC5220用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温多湿な現場での作業を快適にサポートするロングフード(品番:DC5220)専用のアイスパックです。
頭部に違和感なくフィットするよう、二つ折り形状で設計されています。
冷却効果は約2時間持続し、冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能です。
内部にはクッション材を使用しており、頭部への負担を軽減するとともに、低温火傷の予防にも配慮しています。
ヒヤッと快適な冷感アイテムとして、厨房作業や食品加工現場での猛暑対策におすすめです。

用途食品工場 高温作業場向けシルバーサイズFトラスコ品番761-7640質量(g)108高さ(cm)10横(cm)21性別男女兼用内容量1個
注意
※使用環境により、冷却時間は異なります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821117IP5000
1,000
779
857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする