曜日別特売

電気チェンソー

電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。

用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。電源(V)100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドルチェーンスピード(m/s)[m/分]8内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効切断能力(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826561CS-30053002.2
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60826577CS-36053602.3
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービ 電気チェンソー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826577
2022-03-09
用途: 薪作り
有限会社 祇園地質建設業・工事業

重さも64歳の女子の私でも軽く持ち運びでき、切れ味も抜群です。二台目もRYOBIチェーンソーですが、買って本当によかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60826561
2020-05-07
用途: 樹木の伐採
農・林・水産業

本体が軽く、オイルと切れ味は長持ちするので使いやすく直径25cm
くらいの木は予想以上に早く切ることができた。満足している。

対象商品 : 60826577
2018-12-27
用途: 樹木伐採
農・林・水産業

電気でもこれほど力強いのかと感心してしまいます。切れ味抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 60826577
2018-04-05
用途: 庭木の伐採

思っていたよりも軽く、持ちやすい形状でした。電気チェンソーとしては上出来です。

1が参考にしています
対象商品 : 60826577
2017-04-12
用途: 庭木の剪定
アトリエ アキコその他業種

女性でも楽に使用できる。安全確認をすれば、事故もなく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする