電気チェンソー

電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです
●切味の良いチェン刃を採用しています
●力の入れやすいリヤハンドルタイプです
●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます
●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています
●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています

用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※ソーチェンなどでコードを切断しないように注意してください
※はしごや木に登って作業するなど不安定な姿勢で使用しないで下さい
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826595CS-3610S単相10082.9
21,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60826586CS-3010S100-2.8
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービ 電気チェンソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826595
2023-02-23
用途: 倒木処理
肥田野農産農・林・水産業

ワット数を確認して購入しました。パワーあり十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする